Cargador para batería de iones de litio n.º 7195-2

Número de artículo: 54100060
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
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 54100060
EAN / GTIN 4018754224470
Número del fabricante 54100060
Número L L60010 4967

Descripción

Descripción:

  • incl
  • ENTRADA: 100 V-240 V CA
  • Salida: 4,2 V DC
  • Tiempo de carga: 4 horas
  • Con adaptadores de conector hembra reemplazables

Característica:

  • para no.: 714, 766
  • Tensión de salida: 4,2 V
  • Peso: 440 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra