HOJA TRAPEZOIDAL DE MARTOR 54065 , 10 en expendedor

Número de artículo: 54065.70
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 54065.70
EAN / GTIN 4002632907418
Número del fabricante 54065.70
Número L L60170 379

Descripción

Descripción:

El láminas cortantes trapezoidales No. 54065 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte que se pueden utilizar secuencialmente para un mayor tiempo de implementación. La hoja es de 53 mm de largo, 18,8 mm de ancho y 0,63 mm de espesor.

El láminas cortantes trapezoidales No. 54065 está disponible bajo el número de pedido 54065,70 en el dispensador de cuchillas de 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja láminas cortantes trapezoidales
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 5 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra