Disco de medición de ángulos No. 7385N Cuadrado interno 3/4 ″ Cuadrado externo 3/4 ″ L.416 mm

Número de artículo: 54010002
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 54010002
EAN / GTIN 4018754136131
Número del fabricante 54010002
Número L L60010 3229

Descripción

Descripción:

  • Para el apriete de tornillo controlado por torsión, con punto de lectura fijo
  • Lectura fiable desde cualquier ángulo mediante 2 escalas dispuestas diagonalmente
  • Con imán roscado para fijar un inserto de llave de vaso con cuadrado interno de 1/2 pulg
  • Para ser utilizado con una herramienta de apriete, por ejemplo Service MANOSKOP® No. 730N.
  • Dado que se debe aplicar primero un par de ajuste definido en el caso del apriete de tornillo controlado por ángulo, siempre se debe usar una llave dinamométrica como herramienta de apriete cuya capacidad cubra tanto el par de ajuste como la fuerza de apriete necesaria para lograr el ángulo de rotación
  • La elección del disco de medición angular, con cuadrado de 1/2” o 3/4”, depende del cuadrado de la herramienta de apriete

Característica:

  • Cuadrado exterior [pulg.]: 3/4 ″
  • Altura mm (h): 76 mm
  • Longitud [mm): 416 mm
  • Rango de medición [E1]: ± 360°
  • No.: 7385N
  • División de escala [E1]: 2°
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/4 ″
  • Peso: 720 g
  • Anchura mm (b): 78 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra