MANGO PARA LLAVE 54.46-55MM SLS

Número de artículo: 54.M3BSLS
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 54.M3BSLS
EAN / GTIN 3662424029219
Número del fabricante 54.M3BSLS
Número L L60130 9972

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • apto para llave 54A.46SLS
  • longitud: 760 mm
  • diámetro interior: 25 mm
  • diámetro exterior: 32 mm

Característica:

  • Peso en gramos 2300