HOJA TRAPEZOIDAL DE MARTOR 54 , 5 envueltas en papel

Número de artículo: 54.42
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 54.42
EAN / GTIN 4002632907432
Número del fabricante 54.42
Número L L60170 279

Descripción

Descripción:

El láminas cortantes trapezoidales No. 54 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte que se pueden utilizar secuencialmente para un mayor tiempo de implementación. La hoja es de 61 mm de largo, 18,7 mm de ancho y 0,63 mm de espesor.

El láminas cortantes trapezoidales No. 54 está disponible bajo el número de pedido 54,42 en papel de 5 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja láminas cortantes trapezoidales
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 4 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra