Escala lineal AT116 1100 mm

Número de artículo: 539-288-30R
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 539-288-30R
EAN / GTIN 4946368854588
Número del fabricante 539-288-30R
Número L L40700 129767
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para fresadoras, mesas transversales, plantillas, etc.
  • Escala de vidrio, punto cero no codificado.
  • Coeficiente de temperatura (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Cable blindado para la conexión al contador
.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: de 0ºC a 45ºC
Precisión: (5+5L/1000) µm L = Longitud efectiva de medición [mm].
Alimentación: 5V DC ± 10%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra