Escala lineal AT116 400 mm

Número de artículo: 539-277-30R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 539-277-30R
EAN / GTIN 4946368854496
Número del fabricante 539-277-30R
Número L L40700 635
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para fresadoras, mesas transversales, plantillas, etc.
  • Escala de vidrio, punto cero no codificado.
  • Coeficiente de temperatura (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Cable blindado para la conexión al contador
.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: de 0ºC a 45ºC
Precisión: (5+5L/1000) µm L = Longitud efectiva de medición [mm].
Alimentación: 5V DC ± 10%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra