Báscula lineal AT113 500 mm

Número de artículo: 539-209-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 539-209-40
EAN / GTIN 4946368575810
Número del fabricante 539-209-40

Descripción

Descripción:

Diseño compacto para un espacio de instalación limitado. Escala de vidrio, punto cero no codificado. Coeficiente de dilatación (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Línea de señal blindada para conexión al contador.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0°C - 45°C
Precisión: Modelo de alta precisión (3+3L/1000) µm L = campo de medición (mm)
Alimentación: 5 V CC ± 10%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra