Báscula lineal AT103 3750 mm

Número de artículo: 539-145-30
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 539-145-30
EAN / GTIN 4946368584324
Número del fabricante 539-145-30

Descripción

Descripción:

Un medidor de longitud con mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Esta versión del AT 103 ofrece las siguientes ventajas: Los innovadores labios de estanqueidad de goma impiden la entrada de contaminantes. Para un funcionamiento seguro en entornos difíciles, se utiliza una línea de señal blindada para la conexión al medidor. La línea de señal puede conectarse a la derecha o a la izquierda del medidor.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
Precisión: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Rango de medición (mm)
Suministro: Incluye caja, llave, pilas, patrón de ajuste (a partir de 25 mm)certificado de inspección (rango 0-50 mm).
Masa: 1030
Alimentación: 5 V CC ± 10%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra