Descripción:
Un medidor de longitud con mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Esta versión del AT 103 ofrece las siguientes ventajas: Los innovadores labios de estanqueidad de goma impiden la entrada de contaminantes. Para un funcionamiento seguro en entornos difíciles, se utiliza una línea de señal blindada para la conexión al medidor. La línea de señal puede conectarse a la derecha o a la izquierda del medidor.
Característica:
Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
Precisión: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Rango de medición (mm)
Entregado: Incluye caja, llave, 1 pila, patrón de ajuste (a partir de 25 mm)certificado de inspección (rango 0-50 mm)
Masa: 2725
Alimentación: 5 V CC ± 10%