Báscula lineal AT103 2500 mm

Número de artículo: 539-139-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 539-139-30
EAN / GTIN 4946368584010
Número del fabricante 539-139-30
Número L L40010 6833

Descripción

Descripción:

Este medidor de longitud le ofrece una mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Muy robusto contra los efectos de las vibraciones. Los innovadores labios de estanqueidad de goma mantienen alejadas las impurezas que se producen, por ejemplo, en una nave de máquinas. Cable de señal blindado para un funcionamiento seguro en entornos difíciles. El cable de señal puede colocarse a ambos lados de la corredera.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
Precisión: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Rango de medición (mm)
Masa: 275
Alimentación: 5 V CC ± 10%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra