Escala lineal AT103 1800 mm

Número de artículo: 539-135-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 539-135-40
EAN / GTIN 4946368584270
Número del fabricante 539-135-40

Descripción

Descripción:

Este medidor de longitudes le ofrece una mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Esta versión del AT 103 le ofrece las siguientes ventajas: Los innovadores labios de goma mantienen alejados los contaminantes cuando utiliza el codificador lineal en una sala de máquinas. Para conectar el encóder lineal a un contador se utiliza una línea de señal blindada; esto le permite utilizarlo con seguridad incluso en condiciones ambientales adversas. La salida de la línea de señal puede colocarse a ambos lados de la corredera, lo que permite conectar el cable de señal como se desee.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
Precisión: (3+3L/1000) µm L = campo de medición (mm)
Alimentación: 5 V CC ± 10%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra