Descripción:
Medidas de plataforma disponibles: 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
Barandilla en todo el perímetro.
Una única plataforma de trabajo para diferentes alturas: fácilmente extensible con mecanismo de autofijación.
La altura se gradúa cómodamente a mano por un único operario.
Se pliega fácilmente para el transporte y almacenaje.
Ruedas que facilitan el traslado. El modelo ref. 53794 cabe por una puerta peatonal.
Estabilizadores extensibles con husillo.
En trabajos interiores no es necesario contrapesar.
Dos modelos disponibles graduables en altura: 1,25 - 2,46 m o 1,81 - 3,58 m.
Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2).
Característica:
Altura de la plataforma 1,25m - 2,46m
Altura de trabajo 4.5 m
Altura del andamio 2.31 m
Altura del andamio =2,31m - 3,52m
Ancho, extraído 2.3 m
Ancho, retraído 2.3 m
Huella 30 mm
La. x An. base estabiliz. abiertos 1,9m × 2,3 m
La. x An. base estabiliz. plegados 0,8m × 2,3 m
Longitud, retraída 0.8 m
Peso 92 kg