CUCHILLO MARTOR SECUMAX SOS-CUTTER 537 , suelto

Número de artículo: 537.08
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 537.08
EAN / GTIN 4002632907319
Número del fabricante 537.08
Número L L60170 893

Descripción

Descripción:

En caso de emergencia.
Los cinturones de seguridad son vitales. Pero después de un accidente pueden ser molestos si es necesario poner a salvo al herido. El SECUMAX SOS-CUTTER ofrece servicios de primera clase. Con él puede cortar de forma fiable cualquier cinturón de seguridad, ya sea médico, sanitario o testigo del accidente. Asimismo, el cuchillo de seguridad es apto para piezas de ropa. Porque estas también se deben retirar en cualquier caso.
  • Material básico:
    Plástico

  • Puede trabajar con el SECUMAX SOS-CUTTER particularmente ″tirando″ si inserta un dedo a través de la abertura. El corte a presión es apoyado por el diseño plano y los bordes redondeados.
  • Práctico ojal
    El SECUMAX SOS-CUTTER pertenece tanto en el vehículo como en el botiquín de primeros auxilios. Para mantener su cuchillo de seguridad al alcance en caso de emergencia, está equipado con un ojal para la fijación.
  • Espacio perfecto
    Alternativamente, puede conectar el cuchillo de seguridad usando la correa de cierre por adherencia integrada. Por ejemplo, en el dashboard. Esto significa que siempre está disponible rápidamente, sin ″volar″ en el vehículo.
  • Materiales de corte principales:
    cierre por adherencia
    cinturón de seguridad de fieltro no tejido


Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 3, 1 mm
  • Materiales de corte principales: Cinturón de seguridad, tela no tejida, fieltro, textil
  • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 30
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: No.
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): No.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra