Control deslizante de medición de gancho Nonius, 0-200 mm, 0.05 mm, Métrico

Número de artículo: 536-171
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 536-171
EAN / GTIN 4946368111247
Número del fabricante 536-171
Número L L40010 6413

Descripción

Descripción:

Este calibre Vernier con patas de medición en forma de gancho permite medir el ancho de las ranuras dentro de los orificios y rebajes.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Rango de medición: 0-200 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Masa: 335
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra