Calibre Vernier para espesores de pared de tubería, 0-150 mm, 0.05 mm, métrico

Número de artículo: 536-161
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 536-161
EAN / GTIN 4946368111230
Número del fabricante 536-161
Número L L40010 1544

Descripción

Descripción:

Estos calibradores de espesor de tubería están especialmente diseñados para piezas de trabajo redondas. Le ofrecen las siguientes ventajas: La varilla redonda montada en la pata fija permite medir espesores de pared en bruto

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 150
Rango de medición: 0-150 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 275
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra