Calibrador interno con punta a vernier, 70-600 mm, métrico

Número de artículo: 536-149
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 536-149
EAN / GTIN 4946368111209
Número del fabricante 536-149
Número L L40010 418

Descripción

Descripción:

Diseñado para mediciones internas en lugares de difícil acceso

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 70,1 - 600
Rango de medición: 70,1-600 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Masa: 470
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra