Calibre interno de punta a vernier, 30-300 mm, 0.05 mm, métrico

Número de artículo: 536-147
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Pie de rey para taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 536-147
    EAN / GTIN 4946368111186
    Número del fabricante 536-147
    Número L L40020 137

    Descripción

    Descripción:

    Diseñado para mediciones internas en lugares de difícil acceso

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 30,1 - 300
    Rango de medición: 30,1-300 mm
    Valor de graduación: 0,05 mm
    Masa: 270
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: En una caja

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra