Deslizador de medición Nonius, 10-200 mm, 0.05 mm, métrico

Número de artículo: 536-142
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
Lectura 0,05 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 536-142
EAN / GTIN 4946368111155
Número del fabricante 536-142
Número L L40010 267

Descripción

Descripción:

Esta pinza analógica con bordes afilados le ofrece las siguientes ventajas: Desarrollada especialmente para que pueda realizar mediciones internas en lugares de difícil acceso. Con patas largas y estrechas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 10,1 - 200
Rango de medición: 10,1-200 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Masa: 1340
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra