Andamio, PaxTower S-PLUS 1T, 2,55 m

Número de artículo: 53521
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 53521
EAN / GTIN 4003866535217
Número del fabricante 53521
Número L L90010 1488

Descripción

Descripción:

Unidad de tablones de borda patentada: colocar y fijar rápidamente.
Guía acoplable de fácil rodamiento compuesta de plástico duro: no se inclina durante la instalación del marco acoplable.
Longitud del andamio: 1,80 m; Ancho del andamio: 0,72 m.
Según la nueva norma UNE-EN 1004; clase de andamio 3 (peso de carga de hasta 200kg/m2).
Ruedas-guía de 125 mm con freno de estacionamiento; ampliable a ruedas con husillo mediante un adaptador específico (ref. 42974).
Diámetro de larguero y de peldaño 45 mm.
Estilos y peldaños de 45 mm de diámetro.

Característica:

Altura de la plataforma 0.55 m
Altura de trabajo 2.55 m
Altura del andamio 1.65 m
Ancho de la plataforma 0.6 m
Longitud del andamio 1.8 m
Medida plataforma 1.8 m
Peso 38.3 kg
Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m
Longitud del andén 1,8 m

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra