Andamio, PaxTower 1T, 7,55 m

Número de artículo: 53516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 53516
EAN / GTIN 4003866535163
Número del fabricante 53516
Número L L90010 1329

Descripción

Descripción:

Manejo simple con una sola mano del marco plegable con un botón de bloqueo robusto: fijar y soltar con un solo clic.
Guía acoplable de fácil rodamiento compuesta de plástico duro: no se inclina durante la instalación del marco acoplable.
Unidad de tablones de borda patentada: colocar y fijar rápidamente.
Longitud del andamio: 1,80 m; Ancho del andamio: 0,72 m.
Según la nueva norma UNE-EN 1004; clase de andamio 3 (peso de carga de hasta 200kg/m2).
Ruedas-guía de 125 mm con freno de estacionamiento; ampliable a ruedas con husillo mediante un adaptador específico (ref. 42974).
Diámetro de larguero y de peldaño 45 mm.

Característica:

Altura de la plataforma 5.55 m
Altura de trabajo 7.55 m
Altura del andamio 6.65 m
Ancho de la plataforma 0.6 m
Longitud del andamio 1.8 m
Medida plataforma 1.8 m
Peso 130.4 kg
Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m
Longitud del andén 1,8 m

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra