Control deslizante de medición de Nonius, pata de medición larga, 0-1000 mm, 0,02 mm, métrico

Número de artículo: 534-116
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 534-116
EAN / GTIN 4946368110967
Número del fabricante 534-116
Número L L40010 4024

Descripción

Descripción:

Estos calibradores con patas de medición largas están disponibles con o sin ajuste fino y permiten mediciones en lugares de difícil acceso. Le ofrecen las siguientes ventajas: Las patas de medición largas le permiten medir las propiedades de las piezas de trabajo difíciles de alcanzar. Con un desplazamiento en la parte superior para una lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor de la pata de medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1000
Rango de medición: 0 - 1000 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,10 mm
Masa: 625
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra