Control deslizante de medición Nonius, pata de medición larga, 0-500 mm, 0.02 mm, Métrico

Número de artículo: 534-114
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Pie de rey para taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 534-114
    EAN / GTIN 4946368110943
    Número del fabricante 534-114
    Número L L40010 1521

    Descripción

    Descripción:

    Estos calibradores con patas de medición largas están disponibles con o sin ajuste fino y permiten mediciones en lugares de difícil acceso. Le ofrecen las siguientes ventajas: Las patas de medición largas le permiten medir las propiedades de las piezas de trabajo difíciles de alcanzar. Con un desplazamiento en la parte superior para una lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor de la pata de medición

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 500
    Rango de medición: 0 - 500 mm
    Graduación: 0,02 mm
    Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,06 mm
    Masa: 470
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Suministrado en una caja

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra