Millimar N 1701 Módulo PF-2500/5000 para 1 instrumento de medición neumático

Número de artículo: 5331155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5331155
EAN / GTIN 4059192061623
Número del fabricante 5331155

Descripción

Ejecución:

  • Módulos de bus RS485 combinables de forma flexible
  • Módulos de conexión potentes para evaluar sensores de medición (inductivos / neumáticos)
  • Consulta de datos sincrónica de varios sensores de medición conectados
  • Conexión de los módulos N 1700 mediante interfaz USB al software de evaluación y configuración inteligente y de uso universal Millimar Cockpit
  • Combinación de productos flexible y modular para resolver tareas de medición personalizadas
  • Tasa de datos de bus teórica máxima de 4189 valores/s (en función del número de canales conectados)
  • . velocidad de datos de bus teórica de 4189 valores/s (en función del número de canales conectados)

Descripción:

Módulo para equipos de medición neumáticos Millimar N 1701 PF-2500/5000
  • Módulos de bus RS485 combinables de forma flexible
  • Módulos de conexión potentes para la evaluación de sensores de medición (inductivos / neumáticos)
  • Consulta de datos sincrónica de varios sensores de medición conectados
  • Conexión de los módulos N 1700 a través de USB- al software de evaluación y configuración inteligente y de uso universal Millimar Cockpit
  • Combinación de productos flexible y modular para solucionar tareas de medición específicas del cliente
  • Máx. Velocidad teórica de transmisión de datos de bus de 4189 valores/s (en función del número de canales conectados)

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Combinación inteligente y flexible de módulos de medición y software para resolver tareas de medición personalizadas.
  • Interfaz de datos: RS-485
  • Tipo de producto: N 1701 PF-2500/5000
  • Nombre del producto: Módulo para equipos de medición neumáticos
  • Configuración: Software Millimar Cockpit
  • Nombre del grupo de productos: Millimar
  • Compatibilidad: Muelle Mahr
  • Nombre del grupo de productos: Calibres eléctricos y neumáticos
  • Ajustador de cero: Eléctrico
  • Incremento numérico µm: 0,1
  • Límite de error: ± 0,8 µm en el intervalo ± 38 µm y ± 0,5 µm en el intervalo ± 25 µm
  • Alimentación eléctrica: + 5V desde N 1700 Bus
  • Velocidad de transmisión de datos: 4189 Hz
  • Anchura (mm): 90 mm
  • Profundidad (mm): 66 mm
  • Altura (mm): 50 mm
  • Temperatura de funcionamiento hasta: 40 °C
  • Consumo de energía: 32 mA
  • Temperatura de funcionamiento desde: 0 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra