P2104 UB Induct. probe +/-5mm w. DC

Número de artículo: 5324083DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5324083DKS
EAN / GTIN 4059192055509
Número del fabricante 5324083DKS

Descripción

Descripción:

Palpador de medición inductivo Millimar P2104 UB
Compatibilidad: Marposs
Intervalo de medición del comparador de palanca, comparador de precisión, palpador: ± 2 mm
Avance con aire comprimido (máx. 1 bar)
Fuerza de medición (texto): Dependiente de la presión del aire
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Tapón para salida de cables lateral, Llave para ajustar el recorrido previo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra