P2104 FA Palpador inductivo de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

Número de artículo: 5324074
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5324074
EAN / GTIN 4059192055479
Número del fabricante 5324074
Número L L40080 4944

Descripción

Ejecución:

  • Variantes con elevación neumática o presurización
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante el tapón suministrado
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, gasolina, agua y compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda de medición inductiva Millimar P2104 FA
  • Compatibilidad: Federal Margen de medición galga de palanca, aguja fina, sonda: ± 2 mm
  • Separador de vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Especificaciones del suministro: Instrucciones de uso, tapa para la salida lateral del cable, llave para el ajuste previo de la carrera.

Característica:

  • Elevación / avance: Elevación por vacío
  • Coeficiente de temperatura: 0.15 µm/°C
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C