P2010 FB Palpador inductivo de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

Número de artículo: 5324034
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5324034
EAN / GTIN 4059192055431
Número del fabricante 5324034
Número L L40080 2622

Descripción

Ejecución:

  • Variantes sin y con elevación o carga neumática
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante la tapa suministrada
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, gasolina, agua y compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P2010 FB
  • Compatibilidad: Federal Rango de medición galga de espesores, aguja fina, sonda: ± 5 mm
  • Avance de aire comprimido (máx. 1 bar)
  • Fuerza de medición (texto): En función del aire comprimido
Suministro: Manual de instrucciones, tapa para la salida lateral del cable, llave para el ajuste de la carrera previa.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Coeficiente de temperatura: 0.15 µm/°C
  • Rango de medición inicio_mm: -5 mm
  • Distancia tope inferior MAX: -5.3 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra