P2010 MB Palpador de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

Número de artículo: 5324030
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 5324030
Copiar
EAN / GTIN 4059192055400
Copiar
Número del fabricante 5324030
Copiar
Número L L40100 747
Copiar
Fabricante MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Variantes sin y con elevación o carga neumática
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante la tapa suministrada
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, gasolina, agua y compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P2010 MB
  • Compatibilidad: Mahr-VLDT Rango de medición galga de espesores, puntero fino, sonda: ± 5 mm
  • Avance de aire comprimido (máx. 1 bar)
  • Fuerza de medición (texto): En función del aire comprimido
Suministro: Manual de instrucciones, tapa para salida de cable lateral, llave para ajuste de carrera previa.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Dimensión a en mm: 125.7 mm
  • Coeficiente de temperatura: 0.15 µm/°C
  • Rango de medición inicio_mm: -5 mm
  • Distancia tope inferior MAX: -5.3 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C