P2010 MA Palpador inductivo de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

Número de artículo: 5324020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5324020
EAN / GTIN 4059192055363
Número del fabricante 5324020
Número L L40100 525

Descripción

Ejecución:

  • Variantes sin y con elevación o carga neumática
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante la tapa suministrada
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, gasolina, agua y compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda de medición inductiva Millimar P2010 MA
  • Compatibilidad: Mahr-VLDT Rango de medición medidor de palanca, aguja fina, sonda: ± 5 mm
  • Separador de vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Suministro: Instrucciones de uso, tapa para salida de cable lateral, llave para ajuste de carrera previa.

Característica:

  • Elevación / avance: Elevación por vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
  • Coeficiente de temperatura: 0.15 µm/°C
  • Rango de medición inicio_mm: -5 mm
  • Distancia tope inferior MAX: -5.3 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C