P2001 M Palpador inductivo de medición de longitudes con compatibilidad Mahr

Número de artículo: 5323040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5323040
EAN / GTIN 4059192055165
Número del fabricante 5323040
Número L L40100 172

Descripción

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P2001 M
  • Compatibilidad: Mahr-VLDT Rango de medición medidor de palanca, puntero fino, sonda: ± 0,5 mm
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra