P2004 Palpador inductivo de medición de longitudes

Número de artículo: 5323024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5323024
EAN / GTIN 4059192055110
Número del fabricante 5323024
Número L L40080 4938

Descripción

Ejecución:

  • Variantes sin y con elevación o carga neumática
  • Pin de medición montado en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante la tapa suministrada
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda de medición inductiva Millimar P2004 FA
  • Compatibilidad: Federal Rango de medición galga de palanca, aguja fina, sonda: ± 2 mm
  • Salida de vacío
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Especificaciones del suministro: Instrucciones de uso, tapa para salida de cable lateral, llave para ajuste de carrera previa.

Característica:

  • Elevación / avance: Elevación por vacío
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra