Calibre Vernier, ajuste fino, 0-130 mm, 0.02 mm, métrico / pulgada

Número de artículo: 532-119
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 130 mm
Lectura 0,02 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 532-119
Copiar
EAN / GTIN 4946368110677
Copiar
Número del fabricante 532-119
Copiar
Número L L40010 6106
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este es un calibre a vernier con ajuste fino para facilitar el posicionamiento del calibrador.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 130
Rango de medición: 0 - 130 mm
Graduación: 0,02 mm / 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Masa: 330
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja