Calibre Vernier, ajuste fino, 0-280 mm, 0.02 mm, métrico

Número de artículo: 532-103
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 532-103
EAN / GTIN 4946368110639
Número del fabricante 532-103
Número L L40010 7252

Descripción

Descripción:

Esta es una pinza de ajuste fino para facilitar el posicionamiento de la pinza

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 280
Rango de medición: 0 - 280 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,04 mm
Masa: 270
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra