S1840-PE/5000 Columna Millimar con PE

Número de artículo: 5318451
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5318451
EAN / GTIN 4059192054984
Número del fabricante 5318451
Número L L40080 3132

Descripción

Descripción:

Medidor de columna compacto Millimar S 1840 PE/M
  • Compatibilidad: MaHR
  • elación: 5000:1
  • Entradas para equipos de medición neumáticos: 1
  • Interfaz de datos: RS-232C, inalámbrica
  • Fuente de alimentación: fuente de alimentación enchufable, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Suministro: Manual de instrucciones, fuente de alimentación enchufable.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra