1303 Palpador de medición inductivo con salida de cable radial

Número de artículo: 5313030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5313030
EAN / GTIN 4059192054878
Número del fabricante 5313030
Número L L40100 672

Descripción

Ejecución:

  • Alta robustez de funcionamiento, ya que el sistema de medición está separado de la guía y del eje de sujeción
  • Excelentes propiedades de sujeción
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Posibilidad de extracción de la pinza de medición mediante elevador de alambre
  • Especificaciones sobre la resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Palpador inductivo Millimar 1303
  • Compatibilidad: Mahr-LVDT Rango de medición palanca de medición, aguja fina, palpador: ± 1 mm
  • Separador de cable
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Alcance de suministro: Llave para ajuste de carrera previa

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Coeficiente de temperatura: 0.09 µm/°C
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -1 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -1.1 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C