Millimar C 1200 M Kompaktlängenmessgerät m.K.

Número de artículo: 5312012KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Calibre de longitudes de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5312012KAL
EAN / GTIN 4059192063528
Número del fabricante 5312012KAL

Descripción

Descripción:

Medidor de longitudes compacto Millimar C 1200 M
Rango de visualización del indicador analógico en mm:
Rango de visualización del indicador digital en mm: ± 5000
Compatibilidad: Mahr
Entradas del palpador: 1
Interfaz de datos: Opto RS-232C, USB, Digimatic, wireless
Suministro de corriente: Adaptador de alimentación, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Funcionamiento con pila
Volumen de suministro: Adaptador de alimentación, Manual de instrucciones

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra