Calibrador a vernier, abrazadera de torsión, 0-300 mm / 0-12 ", 0.05 mm, métrico / pulgada

Número de artículo: 531-109
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura 0,05 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 531-109
Copiar
EAN / GTIN 4946368110516
Copiar
Número del fabricante 531-109
Copiar
Número L L40010 3696
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta pinza solo se mueve cuando activa el ajuste de torque accionado por resorte.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Rango de medición: 0 - 300 mm
Valor de graduación: 0,05 mm/ 1/28″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,08 mm
Masa: 330
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra