Calibre Vernier, abrazadera de torsión, 0-200 mm / 0-8 ″, 0.05 mm, métrico / pulgada

Número de artículo: 531-108
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 531-108
EAN / GTIN 4946368110509
Número del fabricante 531-108
Número L L40010 741

Descripción

Descripción:

Esta pinza solo se mueve cuando activa el ajuste de torque accionado por resorte.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Rango de medición: 0 - 200 mm
Valor de graduación: 0,05 mm/ 1/28″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 270
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra