Calibrador a vernier, apriete de par, 0-200 mm, 0.05 mm, métrico

Número de artículo: 531-102
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
Lectura 0,05 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 531-102
EAN / GTIN 4946368110479
Número del fabricante 531-102
Número L L40010 7310

Descripción

Descripción:

Esta pinza solo se mueve cuando activa el ajuste de torque accionado por resorte.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Rango de medición: 0 - 200 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 620
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja