{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Altura de pendiente | 7.280 mm | |
Anchura exterior | 520 mm | |
Altura de los largueros | 60 mm | |
Distancia a la pared | 200 mm | |
Material | Acero fino | |
Tramos de escalera | único | |
con protección para la espalda | sí | |
Tipo de producto | Escalera fija |
Número de artículo | 530115 | |
EAN / GTIN | 4031405935198 | |
Número del fabricante | 530115 | |
Número L | L90110 50 |