Nonius Messschieber, 0-1000 mm, Metrische

Número de artículo: 530-502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Capacidad de medición 0 mm - 1.000 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 530-502
EAN / GTIN 4946368110455
Número del fabricante 530-502
Número L L40010 7626

Descripción

Descripción:

Estas pinzas estándar le ofrecen las siguientes ventajas: Escala principal y guías elevadas cromadas satinadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1000
Rango de medición: 0 - 1000 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,15 mm
Masa: 465
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra