Nonius Messschieber, 0-150 mm / 0-6 ″, 0,02 mm, Metrische / pulgada

Número de artículo: 530-312
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 530-312
EAN / GTIN 4946368110363
Número del fabricante 530-312
Número L L40010 1604

Descripción

Descripción:

Estas pinzas estándar le ofrecen las siguientes ventajas: Escala principal y guías elevadas cromadas satinadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 150
Rango de medición: 0-150 mm
Graduación: 0,02 mm / 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Masa: 620
Pulgada/Métrica: Métrica/Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja