Nonius Messschieber, 0-300 mm, 0,02 mm, Metrische

Número de artículo: 530-124
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 530-124
EAN / GTIN 4946368110257
Número del fabricante 530-124
Número L L40010 9771

Descripción

Descripción:

Estas pinzas estándar le ofrecen las siguientes ventajas: Escala principal y guías elevadas cromadas satinadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Rango de medición: 0 - 300 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,04 mm
Masa: 465
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra