Calibre Vernier con varilla de medición de profundidad, 0-150 mm, 0.05 mm, métrico

Número de artículo: 530-102
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 530-102
EAN / GTIN 4946368110158
Número del fabricante 530-102
Número L L40010 2106

Descripción

Descripción:

Estas pinzas estándar le ofrecen las siguientes ventajas: Escala principal y guías elevadas cromadas satinadas

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 150
Rango de medición: 0 - 150 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,05 mm
Masa: 265
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra