Hoja intercambiable para Insider Mini PB 169, para tornillos de ranura, Phillips y Pentalobe®, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 52PN.0,8-1,2-70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52PN.0,8-1,2-70
EAN / GTIN 7610733265824
Número del fabricante PB 52PN.0,8-1,2-70
Número L L60060 2798

Descripción

Descripción:

  • Hoja intercambiable para Insider Mini PB 169
  • Para tornillos de ranura, Phillips y Pentalobe®
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra