Lima mini de policristalino Grano D126 (medio) universal 1

Número de artículo: 529420 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Policristalino
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D126
Descripción de la forma truncada plana
Ocupación por los dos lados
Longitud total 60 mm
⌀ de mango 3 mm
Sección transversal con asignación 5×2 mm
Longitud de recubrimiento 25 mm
incl. mango lima no
Tipo de producto Lima tipo aguja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 529420 1
EAN / GTIN 4007220257029
Número del fabricante 4007220257029

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas brutas se recubren uniformemente con polvo de diamante fijado galvánicamente. Forma constructiva más corta y compacta en comparación con las limas tipo aguja de diamante. ⌀ de mango 3 mm.

Aplicación:

Para trabajos de repaso precisos con aparatos limadores de aire comprimido (n.° 079708) o para uso manual (mango de sujeción rápida n.° 519700).

Nota:

Otros modelos a petición.