{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Tamaño de grano | D126 | |
Descripción de la forma | redondo | |
Sección transversal con asignación | 6,7 mm | |
Longitud de recubrimiento | 100 mm | |
Longitud total | 215 mm | |
incl. mango lima | no | |
Requiere mango de lima | no | |
Tipo de producto | Lima de mano |
Número de artículo | 529150 4 | |
EAN / GTIN | 4007220017340 | |
Número del fabricante | 4007220017340 |