Lima de codillo de precisión, media Longitud 180 mm 790

Número de artículo: 528300 790
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grado de finura medio
    Corte suizo 2
    Equivale al corte alemán 2
    N.º cortes 25 cm
    Sección transversal 8×4 mm
    Longitud total 180 mm
    Tipo de producto Lima de codillo de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 528300 790
    EAN / GTIN 613548077054
    Número del fabricante LR12790-2

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Uni
     

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas en bruto de limas de codillos de precisión suizas están forjadas de acero especial, rectificadas, y, por medio de máquinas de precisión, se entregan con corte extremadamente preciso, densidad y prof. uniformes y dureza de 65 − 66 HRC. El corte, configurado limpiamente hasta extremo de la punta, acredita calidad de estas limas de codillos. Precisión de forma máxima y capacidad de limado muy elevada, con una duración extremadamente larga, son las principales características de estas limas de codillos de precisión.

    Aplicación:

    Para trabajos precisos y delicados, incluso en materiales muy duros, p. ej. en la fabricación de moldes y herramientas.