Lima de codillo de precisión, fina Longitud 150 mm 965

Número de artículo: 528050 965
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado de finura fino
Corte suizo 2
Equivale al corte alemán 2
N.º cortes 38 cm
Sección transversal 5×1,9 mm
Longitud total 150 mm
Tipo de producto Lima de codillo de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 528050 965
EAN / GTIN 613548079027
Número del fabricante LR12965-2

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto de limas de codillos de precisión suizas están forjadas de acero especial, rectificadas, y, por medio de máquinas de precisión, se entregan con corte extremadamente preciso, densidad y prof. uniformes y dureza de 65 − 66 HRC. El corte, configurado limpiamente hasta extremo de la punta, acredita calidad de estas limas de codillos. Precisión de forma máxima y capacidad de limado muy elevada, con una duración extremadamente larga, son las principales características de estas limas de codillos de precisión.

Aplicación:

Para trabajos precisos y delicados, incluso en materiales muy duros, p. ej. en la fabricación de moldes y herramientas.