Llave dinamométrica Cuadrado insertable 9 x 12 mm 3% 2.5 – 25

Número de artículo: 5280-3CTCAL
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
Número de artículo 5280-3CTCAL
EAN / GTIN 4000896243211
Número del fabricante 5280-3CTCAL

Descripción

Descripción:

  • Con conexión enchufable para acoplar herramientas insertables
  • Llave dinamométrica con certificado de calibración
  • Exactitud ± 3 % del valor de la escala ajustado (en el sentido de accionamiento)
    Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
  • Seguro:
    • Perceptible al tacto (disparo automático)
    • Audible (″clic″ sonoro)
  • Concebida para el duro uso en talleres
  • Amplia variedad de aplicaciones para el apriete controlado de tornillos en el mantenimiento de neumáticos, su uso en vehículos de dos ruedas, turismos, vehículos industriales así como en diversos casos de utilización en la industria y en talleres
  • Anillo de estanqueidad optimizado para protección contra cuerpos extraños
  • Empuñadura con mayor agarre para una transmisión de fuerza más ligera
  • Dispositivo de ayuda mediante puntos de enclavamiento para que sirvan de guía optimizada del usuario que garantiza el ajuste seguro y rápido del valor del par de apriete deseado girando la empuñadura
  • Cierre seguro de los valores de ajuste mediante la función de enclavamiento en la corona giratoria
  • La corona giratoria en forma triangular impide que ruede sin control
  • Los símbolos de cierre señalan el estado de cierre correspondiente
  • Posibilidad de sujeción para lazo de cuerda mediante las aperturas en la corona giratoria de cierre
  • Escala de fácil lectura y de alto contraste
  • Lectura duradera mediante inscripción con láser del casquillo graduado
  • Con certificado de calibración y número de serie
  • Entrega en un robusto paquete de atornillado Hexa
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 218 mm
  • Nm mín.-máx.: 2.5 – 25 Nm
  • Tolerancia: 3 %
  • Graduación (Nm): 0.25 Nm
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 178.80 – 191.50 Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 1.3 – 14.3 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 19.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 17 mm
  • Anchura de la cabeza b: 22 mm
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra